Beli gerinda amplas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  2. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp30.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  3. TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
  4. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  5. TAIYO Abrasive Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp69.900

  6. INGCO Grinding Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp18.900

    INGCO Grinding Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Application For: Cutting disc for metal
  7. Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp7.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  8. ROHA Flap Disc Paper (Amplas Flap)
    Mulai

    Rp339.900

    ROHA Flap Disc Paper (Amplas Flap)
    atribut:
    • Size (mm): 20x100x120
  9. TJAP MATA Flap Disc Regular (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  10. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  11. monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Yellow
  12. monotaro.id Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro.id Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
    • Width (mm): 4.8
    • Banding range (mm): 3-80
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 22
  13. KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size: 100 x 16mm
  14. Aquaproof Pro Waterproofing Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp119.900

    Aquaproof Pro Waterproofing Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof Pro merupakan pelapis anti bocor yang diformulasikan dengan inovasi terbaru akrilat poliuretan untuk melapisi struktur horizontal/vertical, baik sebagai pelapis interior maupun eksterior. Aquaproof Pro juga mempunyai sifat waterponding resistence yang baik, sehingga cocok diaplikasikan di dak beton. Juga cocok untuk bidang permukaan lain: logam, dinding bata, GRC, Gypsum. Keunggulan : - Melekat Sempurna. - Tahan UV. - Elastis. - Minim Noda. Cara Penggunaan : 1. Permukaan beton/semen yang akan diaplikasi harus bersih, tidak ada kotoran, karat, gemuk, minyak, jamur atau partikel kecil lainnya. Pastikan area berjamur, dibersihkan dengan fungisida dan disikat serta disiram kembali untuk menghilangkan kotoran tersedia. 2. Untuk mendapatkan hasil adhesi optimum dari Aquaproof Pro, permukaan bidang dilapisi terlebih dahulu dengan campuran Super Cement dengan perbandingan Super Cement : semen adalah 1: 1 1/2. 3. Jika ada retak rambut, Aquaproof Pro dapat dengan mudah dikuas atau dirol ke celah retakan tersebut. Untuk retakan lebih luas, Aquaproof Pro dapat dicampur dengan pasir halus dengan perbandingan volume 1:1. 4. Khusus area yang mempunyai retakan lebar, sering adanya pergerakan, regangan dan lalu lintas di atas area tersebut; maka diperlukan Aquaproof Polyester Mesh. Pasang Polyester Mesh pada lapisan pertama Aquaproof Pro yang masih basah. 5. Lanjutkan aplikasi lapisan kedua Aquaproof Pro secara merata pada permukaan substrat sesuai dosis yang dianjurkan. Pastikan lapisan kering sentuh sebelum melapisakan lapisan berikutnya. Aplikasi dapat dilakukan menggunakan kuas, rol atau alat penyemprot.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 1.2 ± 0.05
    • Thickness (Brookfield) (cPs): 19.000-25.000
    • Drying Time (minute): ± 30-60
  15. B. Bulls Straight Flap Wheel (Mata Amplas Drum)
    Mulai

    Rp18.900

  16. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  17. TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.
    atribut:
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
  18. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
Daftar Harga gerinda amplas Terbaru October 2026
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp30.900
TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Rp10.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
TAIYO Abrasive Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp69.900
INGCO Grinding Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Poles)Rp18.900
Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp7.900
ROHA Flap Disc Paper (Amplas Flap)Rp339.900
TJAP MATA Flap Disc Regular (Amplas Susun)Rp13.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)